€ 3.128,80/ stukexcl. btw
€ 3.785,85incl. btw
Niet op voorraadLive bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LESER |
Serie | 433 |
Type | 1542 |
Norm | ISO 4126-1 |
Uitvoering | Veerbelaste veiligheid |
Bouwvorm | Haaks |
Materiaal huis inlaatzijde | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse inlaatzijde | 1.4408 |
Materiaal uitlaatzijde | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse uitlaatzijde | 1.4408 |
Nom. binnendiameter inlaatzijde | DN40 |
Aansluiting inlaatzijde | Flens |
Druktrap inlaatzijde | PN40 |
Nom. binnendiameter uitlaatzijde | DN40 |
Aansluiting uitlaatzijde | Flens |
Druktrap uitlaatzijde | PN40 |
Instelbereik | van 0.91 tot 1.27 bar |
Afblaaskarakteristiek | Laaglichtend |
Klepdoorlaat | 23 mm |
Kleplichter | Nee |
Gasdichte kap | Ja |
Veerkap gesloten | Ja |
Materiaal veerkap | 1.4408 |
Materiaal klep | 1.4404 |
Materiaal zitting | 1.4404 |
Afdichting | Metaal |
Materiaal veer | 1.4310 |
Materiaal spindel | 1.4404 |
Mediumtemperatuur | van -270 tot 400 °C |