Eriks
LESER

LESER Veerveiligheid Type 1542 serie 433 roestvaststaal/metaal gesloten veerkap instelbereik 0,51 - 0,85 barg PN40 DN25

  • ERIKS:13479277
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Laaglichtend roestvaststalen veiligheidstoestel Type 1542 in haakse uitvoering met flens, ideaal voor middelgrote hoeveelheden.
Hun proportionele bereik zorgt vooral bij vloeistoffen voor een rustige werking.


Verkrijgbaar met een insteldruk van 0,2barg tot 40barg in de hiernavolgende maatvoeringen.
  • DN15
  • DN20.
  • DN32.
  • DN40.
  • DN50.
  • DN65.
  • DN80.
  • DN100.
Afsteldruk op te geven bij bestelling.


Toepassingsgebied

  • Vloeistoffen.
  • Dampen.
  • Stoom
  • Gassen.

Bijzonderheden

  • Geschikt voor thermische expansie en overstort toepassingen.
  • Optioneel:
    • Klep zonder rok voor modulerende werking (overstort functie).
    • Roestvaststalen balg,
    • Elastomeer balg in EPDM of NBR.
    • Flenzen volgens ASME
  • Optioneel O-ring afdichting in klep:
    • EPDM.
    • CR.
    • FKM.
    • FFKM.
  • Leverbaar met type goedkeur:
    • BV.
    • DNV.
    • ABS.
    • Lloyds.
    • RINA.
    • EAC.
    • TÜV.
    • PED.
    • GL.
    • LREMEA.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

€ 1.933,60/ stukexcl. btw

€ 2.339,66incl. btw

Niet op voorraad
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LESER
Serie
433
Type
1542
Norm
ISO 4126-1
Uitvoering
Veerbelaste veiligheid
Bouwvorm
Haaks
Materiaal huis inlaatzijde
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse inlaatzijde
1.4408
Materiaal uitlaatzijde
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse uitlaatzijde
1.4408
Nom. binnendiameter inlaatzijde
DN25
Aansluiting inlaatzijde
Flens
Druktrap inlaatzijde
PN40
Nom. binnendiameter uitlaatzijde
DN25
Aansluiting uitlaatzijde
Flens
Druktrap uitlaatzijde
PN40
Instelbereik
van 0.51 tot 0.85 bar
Afblaaskarakteristiek
Laaglichtend
Klepdoorlaat
18 mm
Kleplichter
Nee
Gasdichte kap
Ja
Veerkap gesloten
Ja
Materiaal veerkap
1.4408
Materiaal klep
1.4404
Materiaal zitting
1.4404
Afdichting
Metaal
Materiaal veer
1.4310
Materiaal spindel
1.4404
Mediumtemperatuur
van -270 tot 400 °C