Eriks
LESER

LESER Veerveiligheid Type 1529 serie 459 roestvaststaal/metaal gasdicht gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 200,01 - 230 barg inlaat 3/4" BSPP uitlaat 1" BSPP

  • ERIKS:13481020
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied

  • Hooglichtende veiligheiden zijn toepasbaar voor gassen en dampen (waaronder stoom).
  • Bij grote volumes ook toepasbaar voor vloeistoffen.
Bijzonderheden

  • Uitvoeringen met slip-on flenzen ASME en/of DIN.
  • RVS balg.
  • Hoogwaardige materialen o.a. Duplex, Hastelloy C4.
  • O.a. leverbaar met type goedkeur van: BV, DNV, ABS, Lloyds, RINA, EAC.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

€ 2.168,00/ stukexcl. btw

€ 2.623,28incl. btw

Niet op voorraad
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LESER
Serie
459
Type
1529
Norm
ISO 4126-1
Uitvoering
Veerbelaste veiligheid
Bouwvorm
Haaks
Materiaal huis inlaatzijde
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse inlaatzijde
1.4404
Materiaal uitlaatzijde
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse uitlaatzijde
1.4408
Nom. binnendiameter inlaatzijde
3/4" (20)
Aansluiting inlaatzijde
Buitendraad (BSPP)
Norm aansluiting inlaatzijde
ISO 228-1
Nom. binnendiameter uitlaatzijde
1" (25)
Aansluiting uitlaatzijde
Binnendraad (BSPP)
Norm aansluiting uitlaatzijde
ISO 228-1
Instelbereik
van 200.01 tot 230 bar
Afblaaskarakteristiek
Hooglichtend
Klepdoorlaat
9 mm
Kleplichter
Gesloten
Gasdichte kap
Ja
Veerkap gesloten
Ja
Materiaal veerkap
1.4408
Materiaal klep
1.4404
Materiaal zitting
1.4404
Afdichting
Metaal
Balgafdichting
Nee
Materiaal veer
1.4310
Materiaal spindel
1.4404
Mediumtemperatuur
van -200 tot 300 °C