Eriks
LESER

LESER Veerveiligheid Type 1528 serie 459 roestvaststaal/metaal gasdicht gesloten veerkap instelbereik 27,51 - 40 barg inlaat 3/4" NPT uitlaat 1" NPT

  • ERIKS:13480916
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied

  • Hooglichtende veiligheiden zijn toepasbaar voor gassen en dampen (waaronder stoom).
  • Bij grote volumes ook toepasbaar voor vloeistoffen.
Bijzonderheden

  • Uitvoeringen met slip-on flenzen ASME en/of DIN.
  • Roestvaststalen balg.
  • Hoogwaardige materialen o.a. Duplex, Hastelloy C4.
  • O.a. leverbaar met type goedkeur van: BV, DNV, ABS, Lloyds, RINA, EAC.
  • Afsteldruk opgeven bij bestelling.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

€ 1.858,40/ stukexcl. btw

€ 2.248,66incl. btw

Niet op voorraad
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LESER
Serie
459
Type
1528
Norm
ISO 4126-1
Uitvoering
Veerbelaste veiligheid
Bouwvorm
Haaks
Materiaal huis inlaatzijde
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse inlaatzijde
1.4404
Materiaal uitlaatzijde
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse uitlaatzijde
1.4408
Nom. binnendiameter inlaatzijde
3/4" (20)
Aansluiting inlaatzijde
Buitendraad (NPT)
Norm aansluiting inlaatzijde
ASME B1.20.1
Nom. binnendiameter uitlaatzijde
1" (25)
Aansluiting uitlaatzijde
Binnendraad (NPT)
Norm aansluiting uitlaatzijde
ASME B1.20.1
Instelbereik
van 27.51 tot 40 bar
Afblaaskarakteristiek
Hooglichtend
Klepdoorlaat
9 mm
Kleplichter
Nee
Gasdichte kap
Ja
Veerkap gesloten
Ja
Materiaal veerkap
1.4408
Materiaal klep
1.4404
Materiaal zitting
1.4404
Afdichting
Metaal
Balgafdichting
Nee
Materiaal veer
1.4310
Materiaal spindel
1.4404
Mediumtemperatuur
van -200 tot 300 °C