€ 1.616,00/ stukexcl. btw
€ 1.955,36incl. btw
Niet op voorraadLive bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LESER |
Serie | 459 |
Type | 1528 |
Norm | ISO 4126-1 |
Uitvoering | Veerbelaste veiligheid |
Bouwvorm | Haaks |
Materiaal huis inlaatzijde | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse inlaatzijde | 1.4404 |
Materiaal uitlaatzijde | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse uitlaatzijde | 1.4408 |
Nom. binnendiameter inlaatzijde | 3/4" (20) |
Aansluiting inlaatzijde | Buitendraad (BSPP) |
Norm aansluiting inlaatzijde | ISO 228-1 |
Nom. binnendiameter uitlaatzijde | 1" (25) |
Aansluiting uitlaatzijde | Binnendraad (BSPP) |
Norm aansluiting uitlaatzijde | ISO 228-1 |
Instelbereik | van 0.26 tot 0.32 bar |
Afblaaskarakteristiek | Hooglichtend |
Klepdoorlaat | 13 mm |
Kleplichter | Nee |
Gasdichte kap | Ja |
Veerkap gesloten | Ja |
Materiaal veerkap | 1.4408 |
Materiaal klep | 1.4404 |
Materiaal zitting | 1.4404 |
Afdichting | Metaal |
Balgafdichting | Nee |
Materiaal veer | 1.4310 |
Materiaal spindel | 1.4404 |
Mediumtemperatuur | van -200 tot 300 °C |