Eriks
LESER

LESER Veerveiligheid Type 15262 serie 526 staal/metaal gesloten veerkap Full Nozzle instelbereik 19,51 - 19,7 barg inlaat 1" Class 150 uitlaat 2" Class 150

  • ERIKS:13477572
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied

  • Hooglichtende veiligheid volgens API526 vinden hun toepassing in de petrochemische industrie voor dampen, stoom en gassen.
  • Bij grote volumes ook toe te passen voor vloeistoffen.
  • Afmeting 1"x2" – 8"x10", Orifices D-T.
Bijzonderheden

  • Één trim voor de drie verschillende mediafasen (gassen/dampen/vloeistoffen).
  • Self draining body ontwerp.
  • Standaard leverbaar in WCB, LCB, CF8M.
  • Optioneel tegendruk compenserende Inconel balg.
  • High alloy materialen voor agressieve media.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

€ 1.631,00/ stukexcl. btw

€ 1.973,51incl. btw

Niet op voorraad
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LESER
Serie
526
Type
15262
Norm
ISO 4126-1
Uitvoering
Veerbelaste veiligheid
Bouwvorm
Haaks
Materiaal huis inlaatzijde
Staal
Kwaliteitsklasse inlaatzijde
1.0619
Materiaal uitlaatzijde
Staal
Kwaliteitsklasse uitlaatzijde
1.0619
Nom. binnendiameter inlaatzijde
1" (25)
Aansluiting inlaatzijde
Flens
Druktrap inlaatzijde
Class 150
Norm aansluiting inlaatzijde
ASME B16.5
Nom. binnendiameter uitlaatzijde
2" (50)
Aansluiting uitlaatzijde
Flens
Druktrap uitlaatzijde
Class 150
Norm aansluiting uitlaatzijde
ASME B16.5
Instelbereik
van 19.51 tot 19.7 bar
Afblaaskarakteristiek
Hooglichtend
Doorlaat
D
Kleplichter
Nee
Gasdichte kap
Ja
Veerkap gesloten
Ja
Nozzle
Volledig
Materiaal veerkap
1.0619
Materiaal klep
1.4122
Materiaal zitting
1.4408
Afdichting
Metaal
Balgafdichting
Nee
Materiaal veer
Veerstaal
Materiaal spindel
1.4021
Mediumtemperatuur
van -29 tot 427 °C