€ 4.686,00/ stukexcl. btw
€ 5.670,06incl. btw
Niet op voorraadLive bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LESER |
Serie | 526 |
Type | 15262 |
Norm | ISO 4126-1 |
Uitvoering | Veerbelaste veiligheid |
Bouwvorm | Haaks |
Materiaal huis inlaatzijde | Staal |
Kwaliteitsklasse inlaatzijde | 1.0619 |
Materiaal uitlaatzijde | Staal |
Kwaliteitsklasse uitlaatzijde | 1.0619 |
Nom. binnendiameter inlaatzijde | 4" (100) |
Aansluiting inlaatzijde | Flens |
Druktrap inlaatzijde | Class 300 |
Norm aansluiting inlaatzijde | ASME B16.5 |
Nom. binnendiameter uitlaatzijde | 6" (150) |
Aansluiting uitlaatzijde | Flens |
Druktrap uitlaatzijde | Class 150 |
Norm aansluiting uitlaatzijde | ASME B16.5 |
Instelbereik | van 17.01 tot 21.5 bar |
Afblaaskarakteristiek | Hooglichtend |
Doorlaat | N |
Kleplichter | Nee |
Gasdichte kap | Ja |
Veerkap gesloten | Ja |
Nozzle | Volledig |
Materiaal veerkap | 1.0619 |
Materiaal klep | 1.4122 |
Materiaal zitting | 1.4408 |
Afdichting | Metaal |
Balgafdichting | Nee |
Materiaal veer | Veerstaal |
Materiaal spindel | 1.4021 |
Mediumtemperatuur | van -29 tot 427 °C |