Eriks
LESER

LESER Veerveiligheid Type 1526 serie 459 staal/metaal gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 13,81 - 20,5 barg inlaat 3/4" BSPP uitlaat 1" BSPP

  • ERIKS:13480710
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hooglichtend veiligheidstoestel Type 1526 in haakse uitvoering, verkrijgbaar met een insteldruk van 0barg tot 250barg in de volgende maatvoeringen:
  • 3/4” - 1”
  • 1” - 1.1/2”
Afsteldruk op te geven bij bestelling.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

€ 932,80/ stukexcl. btw

€ 1.128,69incl. btw

Niet op voorraad
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LESER
Serie
459
Type
1526
Norm
ISO 4126-1
Uitvoering
Veerbelaste veiligheid
Bouwvorm
Haaks
Materiaal huis inlaatzijde
Staal
Kwaliteitsklasse inlaatzijde
1.4104
Materiaal uitlaatzijde
Staal
Kwaliteitsklasse uitlaatzijde
1.0619
Nom. binnendiameter inlaatzijde
3/4" (20)
Aansluiting inlaatzijde
Buitendraad (BSPP)
Norm aansluiting inlaatzijde
ISO 228-1
Nom. binnendiameter uitlaatzijde
1" (25)
Aansluiting uitlaatzijde
Binnendraad (BSPP)
Norm aansluiting uitlaatzijde
ISO 228-1
Instelbereik
van 13.81 tot 20.5 bar
Afblaaskarakteristiek
Hooglichtend
Klepdoorlaat
13 mm
Kleplichter
Gesloten
Gasdichte kap
Ja
Veerkap gesloten
Ja
Materiaal veerkap
Nodulair gietijzer
Materiaal klep
1.4122
Materiaal zitting
1.4104
Afdichting
Metaal
Balgafdichting
Nee
Materiaal veer
Veerstaal
Materiaal spindel
1.4021
Mediumtemperatuur
van -10 tot 300 °C