Eriks
LESER

LESER Veerveiligheid Type 11523 serie 439 roestvaststaal/EPDM gasdicht gesloten veerkap instelbereik 121,01 - 180,00 barg 3/4" BSPP

  • ERIKS:13482070
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Normaallichtend roestvaststalen veiligheidstoestel Type 11523 in haakse uitvoering met draadaansluiting, ideaal voor lage en middelgrote capaciteiten.
Het proportionele bereik zorgt vooral bij vloeistoffen voor een rustige werking.

Verkrijgbaar met een insteldruk van 0,1barg tot 180barg in de hiernavolgende maatvoeringen.
  • 1/2”
  • 3/4”
  • 1”
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

€ 1.361,60/ stukexcl. btw

€ 1.647,54incl. btw

Niet op voorraad
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LESER
Serie
438
Type
11523
Norm
ISO 4126-1
Uitvoering
Veerbelaste veiligheid
Bouwvorm
Haaks
Materiaal huis inlaatzijde
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse inlaatzijde
1.4404
Materiaal uitlaatzijde
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse uitlaatzijde
1.4404
Nom. binnendiameter inlaatzijde
3/4" (20)
Aansluiting inlaatzijde
Buitendraad (BSPP)
Norm aansluiting inlaatzijde
ISO 228-1
Nom. binnendiameter uitlaatzijde
3/4" (20)
Aansluiting uitlaatzijde
Binnendraad (BSPP)
Norm aansluiting uitlaatzijde
ISO 228-1
Instelbereik
van 121.01 tot 180 bar
Afblaaskarakteristiek
Laaglichtend
Klepdoorlaat
10 mm
Kleplichter
Nee
Gasdichte kap
Ja
Veerkap gesloten
Ja
Materiaal veerkap
1.4404
Materiaal klep
1.4404
Materiaal zitting
1.4404
Afdichting
EPDM
Balgafdichting
Nee
Materiaal veer
1.4310
Materiaal spindel
1.4404
Mediumtemperatuur
van -45 tot 150 °C