Eriks
LESER

LESER Veerveiligheid Type 11514 serie 438 staal/FPM gasdicht gesloten kleplichter veerkap gesloten kleplichter instelbereik 93,01 - 121,00 barg 1/2" NPT

  • ERIKS:13481993
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Normaallichtend stalen veiligheidstoestel Type 11514 in haakse uitvoering met draadaansluiting, ideaal voor lage en middelgrote capaciteiten.
Het proportionele bereik zorgt vooral bij vloeistoffen voor een rustige werking.

Verkrijgbaar met een insteldruk van 0,1barg tot 180barg in de hiernavolgende maatvoeringen.
  • 1/2”
  • 3/4”
  • 1”
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

€ 712,40/ stukexcl. btw

€ 862,00incl. btw

Niet op voorraad
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LESER
Serie
438
Type
11514
Norm
ISO 4126-1
Uitvoering
Veerbelaste veiligheid
Bouwvorm
Haaks
Materiaal huis inlaatzijde
Staal
Kwaliteitsklasse inlaatzijde
1.4104
Materiaal uitlaatzijde
Staal
Kwaliteitsklasse uitlaatzijde
1.4104
Nom. binnendiameter inlaatzijde
1/2" (15)
Aansluiting inlaatzijde
Buitendraad (NPT)
Norm aansluiting inlaatzijde
ASME B1.20.1
Nom. binnendiameter uitlaatzijde
1/2" (15)
Aansluiting uitlaatzijde
Binnendraad (NPT)
Norm aansluiting uitlaatzijde
ASME B1.20.1
Instelbereik
van 93.01 tot 121 bar
Afblaaskarakteristiek
Laaglichtend
Klepdoorlaat
10 mm
Kleplichter
Gesloten
Gasdichte kap
Ja
Veerkap gesloten
Ja
Materiaal veerkap
1.4104
Materiaal klep
1.4404
Materiaal zitting
1.4104
Afdichting
FPM
Balgafdichting
Nee
Materiaal veer
1.4310
Materiaal spindel
1.4021
Mediumtemperatuur
van -10 tot 150 °C