.jpg&w=1536&q=80)

.jpg&w=160&q=80)
€ 539,20/ stukexcl. btw
€ 652,43incl. btw
Niet op voorraadLive bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LESER |
Serie | 438 |
Type | 11513 |
Norm | ISO 4126-1 |
Uitvoering | Veerbelaste veiligheid |
Bouwvorm | Haaks |
Materiaal huis inlaatzijde | Staal |
Kwaliteitsklasse inlaatzijde | 1.4104 |
Materiaal uitlaatzijde | Staal |
Kwaliteitsklasse uitlaatzijde | 1.4104 |
Nom. binnendiameter inlaatzijde | 1/2" (15) |
Aansluiting inlaatzijde | Buitendraad (BSPP) |
Norm aansluiting inlaatzijde | ISO 228-1 |
Nom. binnendiameter uitlaatzijde | 1/2" (15) |
Aansluiting uitlaatzijde | Binnendraad (BSPP) |
Norm aansluiting uitlaatzijde | ISO 228-1 |
Instelbereik | van 6.51 tot 9.7 bar |
Afblaaskarakteristiek | Laaglichtend |
Klepdoorlaat | 10 mm |
Kleplichter | Nee |
Gasdichte kap | Ja |
Veerkap gesloten | Ja |
Materiaal veerkap | 1.4104 |
Materiaal klep | 1.4404 |
Materiaal zitting | 1.4104 |
Afdichting | FPM |
Balgafdichting | Nee |
Materiaal veer | 1.4310 |
Materiaal spindel | 1.4021 |
Mediumtemperatuur | van -10 tot 150 °C |