.jpg&w=1536&q=80)

.jpg&w=160&q=80)
€ 638,40/ stukexcl. btw
€ 772,46incl. btw
Niet op voorraadLive bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LESER |
Serie | 438 |
Type | 11513 |
Norm | ISO 4126-1 |
Uitvoering | Veerbelaste veiligheid |
Bouwvorm | Haaks |
Materiaal huis inlaatzijde | Staal |
Kwaliteitsklasse inlaatzijde | 1.4104 |
Materiaal uitlaatzijde | Staal |
Kwaliteitsklasse uitlaatzijde | 1.4104 |
Nom. binnendiameter inlaatzijde | 3/4" (20) |
Aansluiting inlaatzijde | Buitendraad (NPT) |
Norm aansluiting inlaatzijde | ASME B1.20.1 |
Nom. binnendiameter uitlaatzijde | 3/4" (20) |
Aansluiting uitlaatzijde | Binnendraad (NPT) |
Norm aansluiting uitlaatzijde | ASME B1.20.1 |
Instelbereik | van 14.01 tot 26 bar |
Afblaaskarakteristiek | Laaglichtend |
Klepdoorlaat | 10 mm |
Kleplichter | Nee |
Gasdichte kap | Ja |
Veerkap gesloten | Ja |
Materiaal veerkap | 1.4104 |
Materiaal klep | 1.4404 |
Materiaal zitting | 1.4104 |
Afdichting | FPM |
Balgafdichting | Nee |
Materiaal veer | 1.4310 |
Materiaal spindel | 1.4021 |
Mediumtemperatuur | van -10 tot 150 °C |