Eriks
LEGRIS

LEGRIS Steunbocht, 3809 08 13, LF 3800 Serie, L-vormig, Buitendraad BSPT (R), 1/4 Draad, 8 mm Buis OD

  • ERIKS:23217061
  • Fabrikant:0820099290997
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 71,60/ stukexcl. btw

€ 86,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 24-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LF 3800
Type
Stud Elbow
Fabrikant ID
3809 08 13
Vorm
L-vormig
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L
Buitendiameter leiding
8 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/4
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 150 °C
Medium
Lucht (perslucht), water
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Oscillatie
Ja
Gewicht
45 g
C
R1/4
D
8 mm
F
14 mm
G
14.5 mm
H
34 mm
L
24.9 mm
L/2
12.45 mm