€ 44,30/ stukexcl. btw
€ 53,60incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 19-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 7776 |
Type koppeling | Snelheidsregeling |
Materiaal | Technopolymeer |
Buitendiameter leiding | 6 |
Paneelmontage | Ja |
Functie | Uni-directioneel |
Werkdruk | van 1 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van 0 tot 70 °C |
Materiaal corpus | Technopolymeer |
Materiaal afdichting | NBR |