€ 4,39/ stukexcl. btw
€ 5,31incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0123 |
Materiaal | Messing |
Vorm | Rechte vorm |
Draadaansluiting 1 | Buitendraad BSPT (R) |
Draadmaat aansluiting 1 | 1/8 |
Inwendige diameter slang | 9 mm |
Nom. diameter | 7 |
Sleutelwijdte | 10 mm |
Bedrijfstemperatuur | van -40 tot 150 °C |
Maximale werkdruk | 100 bar |
D1 | 9 mm |
F | 10 mm |
L | 34 mm |
L1 | 22.5 mm |
T | 5 mm |