Eriks
LEGRIS

LEGRIS Schroefnippel, 3675 08 13, LF 3600 Serie, Rechte vorm, Buitendraad BSPT (R), 1/4 Draad, 8 mm Buis OD

  • ERIKS:23216946
  • Fabrikant:0820099284729
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,60/ stukexcl. btw

€ 7,99incl. btw

60 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LF 3600
Type
Stud Fitting
Fabrikant ID
3675 08 13
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
8 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/4
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 150 °C
Medium
Lucht (perslucht), smeermiddelen (vet), water
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Oscillatie
Nee
Gewicht
19 g
C
R1/4
D
8 mm
F1
16 mm
F2
6 mm
H
18 mm
K
16 mm