€ 247,00/ per doosexcl. btw
€ 298,87incl. btw
Verwachte leverdatum - 07-12-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 1025U |
Materiaal slang | Polyurethaan |
Inwendige diameter | 11 mm |
Uitwendige diameter | 16 mm |
Temperatuurbereik | van -15 tot 70 °C |
Rollengte | 25 m |
Kleur | Rood |
Min. buigradius | 45 mm |