Eriks
LEGRIS

LEGRIS Polyurethaan leiding, 1025U12 01, 12x8mm, zwart, 25 meter

  • ERIKS:23214894
  • Fabrikant:820099171470
Image 1
Opslaan in lijst

€ 143,93/ per doosexcl. btw

€ 174,16incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1025U
Materiaal slang
Polyurethaan
Inwendige diameter
8 mm
Uitwendige diameter
12 mm
Temperatuurbereik
van -15 tot 70 °C
Rollengte
25 m
Kleur
Zwart
Min. buigradius
35 mm