€ 151,05/ per doosexcl. btw
€ 182,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 20-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 1420U |
Materiaal slang | Polyurethaan |
Inwendige diameter | 5.5 mm |
Uitwendige diameter | 8 mm |
Temperatuurbereik | van -20 tot 70 °C |
Rollengte | 25 m |
Kleur | Blauw / Zwart |
Min. buigradius | 20 mm |