€ 117,42/ stukexcl. btw
€ 142,08incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 1100P |
Materiaal slang | Polyamide |
Inwendige diameter | 4 mm |
Uitwendige diameter | 6 mm |
Temperatuurbereik | van -40 tot 100 °C |
Rollengte | 100 m |
Kleur | Blauw |
Min. buigradius | 15 mm |