€ 50,20/ stukexcl. btw
€ 60,74incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 04-12-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 7180 |
Type koppeling | Snelheidsregeling |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Buitendiameter leiding | 6 |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPP (G) |
Draadmaat | 1/8 |
Functie | Uni-directioneel |
Werkdruk | van 1 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van 0 tot 70 °C |
Materiaal corpus | Messing, vernikkeld |
Materiaal afdichting | NBR |