Eriks
LEGRIS

LEGRIS Geluiddemper compact, sinterbrons, buitendraad BM5, 0673 00 19

  • ERIKS:11443520
  • Fabrikant:0820099076416
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,08/ stukexcl. btw

€ 4,94incl. btw

349 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0673
Materiaal huis
Sinterbrons
Draadtype poort
Metrisch
Poortaansluiting
M 5
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 150 °C
Max. werkdruk in Bar
12 bar
C
M 5x0.8 mm
E
4 mm
F
7 mm
H
8 mm