Eriks
LEGRIS

LEGRIS Blokkeerkoppeling met insteekaansluiting messing vernikkeld Ø6mm G1/4 BSPP 7880 06 13

  • ERIKS:23217474
  • Fabrikant:0820099336022
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 112,08/ stukexcl. btw

€ 135,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 19-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
7880
Type koppeling
Blokkeerventiel
Materiaal
Messing vernikkeld
Buitendiameter leiding
6
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/4
Werkdruk
van 1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 70 °C
Materiaal corpus
Messing vernikkeld
Materiaal afdichting
NBR