Eriks
LEGRIS

LEGRIS 6105 04 52 Inschroefkoppeling Ø4mm x M6x1

  • ERIKS:23215170
  • Fabrikant:0820099307091
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 8,25/ stukexcl. btw

€ 9,98incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
6105
Fabrikant ID
6105 04 52
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing
Buitendiameter leiding
4 mm
Type schroefdraad
Buitendraad (M)
Draadmaat
M 6x1
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 120 °C
C
M6x1
D
4 mm
F1
13 mm
F2
11 mm
H
16.5 mm