€ 57,90/ stukexcl. btw
€ 70,06incl. btw
Verkocht per: 2Min. order: 2
Verwachte leverdatum - 25-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3816 |
Fabrikant ID | 3816 04 00 |
Vorm | Schot |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316L |
Buitendiameter leiding | 4 mm |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 120 °C |
Oscillatie | Nee |
D | 4 mm |
F | 13 mm |
F1 | 14 mm |
L1 | 13.5 mm |
L2 | 19.5 mm |
T | 13 mm |