Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3675 10 13 Rechte inschroefkoppeling Ø10mm x R1/4

  • ERIKS:23216948
  • Fabrikant:0820099284798
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 10,60/ stukexcl. btw

€ 12,83incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3675
Fabrikant ID
3675 10 13
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
10 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/4
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 150 °C
Oscillatie
Nee
C
R1/4
D
10 mm
F1
18 mm
F2
7 mm
H
23 mm