Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3601 06 10 Rechte inschroefkoppeling Ø6mm x G1/8

  • ERIKS:23215323
  • Fabrikant:0820099274652
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,20/ stukexcl. btw

€ 7,50incl. btw

89 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3601
Fabrikant ID
3601 06 10
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
6 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/8
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 150 °C
Oscillatie
Nee
C
G1/8
D
6 mm
E
5.5 mm
F1
13 mm
F2
4 mm
H
17.5 mm