€ 36,17/ stukexcl. btw
€ 43,77incl. btw
25 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3311 |
Materiaal | Aluminium |
Type schroefdraad uitgang | Binnendraad BSPP (G) |
Draadmaat uitgang | 1/4 in |
Type schroefdraad toevoerleiding | Binnendraad BSPP (G) |
Draadmaat toevoerleiding | 1/8 in |
Aantal uitgangen | 4 |
Maximale werkdruk | 20 bar |
Bedrijfstemperatuur | -10 tot +80 °C |