€ 7,55/ stukexcl. btw
€ 9,14incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 17-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3168 |
Fabrikant ID | 3168 10 08 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | Polymeer |
Buitendiameter leiding | 10 mm |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Oscillatie | Nee |
D1 | 10 mm |
D2 | 8 mm |
G | 16 mm |
L | 42.5 mm |
L1 | 21 mm |