Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3139 08 00 Knie-schotdoorvoerkoppeling Ø8mm

  • ERIKS:23214898
  • Fabrikant:0820099234632
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 14,70/ stukexcl. btw

€ 17,79incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3139
Fabrikant ID
3139 08 00
Vorm
L-vormig
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
8 mm
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Oscillatie
Ja
D
8 mm
F
18 mm
G
13.5 mm
H
24 mm
K
8 mm
L
23 mm
T
15.5 mm