Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3118 10 13 Enkele Banjo-koppeling Ø10mm x G1/4

  • ERIKS:23215194
  • Fabrikant:0820099227146
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 12,80/ stukexcl. btw

€ 15,49incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3118
Fabrikant ID
3118 10 13
Vorm
Banjo
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
10 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/4
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Oscillatie
Nee
C
G1/4
D
10 mm
E
5.5 mm
F
17 mm
G
16 mm
H
21 mm
L1
9.5 mm
L2
29 mm