Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1806 10 00 Rechte koppeling roestvast staal Ø10mm

  • ERIKS:23215627
  • Fabrikant:0820099190716
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 68,00/ stukexcl. btw

€ 82,28incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 18-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1806
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L
Vorm
Recht
Aansluiting 1
10 mm
Aansluiting 2
10 mm
D
10 mm
F
17 mm
F1
19 mm
L
46 mm
L1
13 mm