Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1471U10 04 13 Polyurethaan spiraalleiding met draad R1/4 BSPT, 10x7mm, blauw, 4 meter

  • ERIKS:23216210
  • Fabrikant:0820099188386
Image 1
Opslaan in lijst

€ 95,48/ stukexcl. btw

€ 115,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 24-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1471U
Materiaal slang
Polyurethaan
Uitwendige diameter
10 mm
Inwendige diameter
7 mm
Kleur
Blauw
Max. werklengte
4 m
Draadtype poort
Taper ( R )
Aansluiting
1/4
Met koppelingen
Ja
Temperatuurgebied
van -15 tot 70 °C