€ 11,60/ stukexcl. btw
€ 14,04incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0201 |
Materiaal | Messing |
Vorm | Plug |
Draadaansluiting 1 | Buitendraad BSPP (G) |
Draadmaat aansluiting 1 | 3/4 |
Omgevingstemperatuur | van -40 tot 150 °C |
Maximale werkdruk | 100 bar |
C | 3/4 mm |
E | 11 mm |
F | 22 mm |
G | 31.7 mm |
H1 | 8.5 mm |
H2 | 6 mm |