Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0178 21 17 Verloopring messing vernikkeld G1/2xG3/8

  • ERIKS:23215285
  • Fabrikant:0820099127804
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 7,05/ stukexcl. btw

€ 8,53incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0178
Materiaal
Messing, vernikkeld
Vorm
Rechte vorm
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 1
1/2
Draadaansluiting 2
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 2
3/8
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Maximale werkdruk
60 bar
C1
1/2 mm
C2
3/8
E
7.5 mm
F
24 mm
L
12.5 mm