Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0114 04 10 Rechte opschroefkoppeling messing Ø4mm x G1/8

  • ERIKS:23214593
  • Fabrikant:0820099103341
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 7,10/ stukexcl. btw

€ 8,59incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 02-12-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0114
Materiaal
Messing
Vorm
Recht
Aansluiting 1
4 mm
Aansluiting 2
1/8" BSPP(G)
C
G1/8
D
4 mm
E
9.5 mm
F
14 mm
F1
10 mm
H
26 mm
H1
16.5 mm