Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0112 04 00 Klemmoer met buitendraad voor universele klemring messing Ø4mm x M8

  • ERIKS:23214581
  • Fabrikant:0820099102771
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,73/ stukexcl. btw

€ 3,30incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 04-12-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0112
Materiaal
Messing
Vorm
Recht
Aansluiting 1
4 mm
Aansluiting 2
M 8x1
C
M8x1
D
4 mm
E
7 mm
F
10 mm
L1
13 mm