€ 6,65/ stukexcl. btw
€ 8,05incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
Verwachte leverdatum - 02-12-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0110 |
Materiaal | Messing |
Vorm | Recht |
Aansluiting 1 | 14 mm |
Aansluiting 2 | M 20x1.5 |
C | M20x1.5 |
D | 14 mm |
F | 24 mm |
L | 15 mm |