€ 13,30/ stukexcl. btw
€ 16,09incl. btw
12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0109 |
Materiaal | Messing |
Vorm | L-vormig |
Aansluiting 1 | 8 mm |
Aansluiting 2 | 3/8" BSPT(R) |
C | R3/8 |
D | 8 mm |
F | 14 mm |
H | 24 mm |
J | 12 mm |
L | 28 mm |
L1 | 15 mm |