€ 48,50/ stukexcl. btw
€ 58,69incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 30-12-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0108 |
Materiaal | Messing |
Vorm | T-vorm |
Aansluiting 1 | 14 mm |
Aansluiting 2 | BPST(R) - 3/8 |
C | R3/8 |
D | 14 mm |
F | 24 mm |
H | 30 mm |
J | 19 mm |
L1 | 18 mm |
L3 | 35 mm |