€ 19,55/ stukexcl. btw
€ 23,66incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 02-12-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0108 |
Materiaal | Messing |
Vorm | T-vorm |
Aansluiting 1 | 6 mm |
Aansluiting 2 | BPST(R) - 1/4 |
C | R1/4 |
D | 6 mm |
F | 13 mm |
H | 21.5 mm |
J | 10 mm |
L1 | 16 mm |
L3 | 27 mm |