€ 26,75/ stukexcl. btw
€ 32,37incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 25-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0106 |
Materiaal | Messing |
Vorm | Recht |
Aansluiting 1 | 16 mm |
Aansluiting 2 | 16 mm |
D | 16 mm |
F | 24 mm |
F1 | 27 mm |
L | 48 mm |
L1 | 13 mm |