Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0106 05 00 Rechte koppeling messing Ø5mm

  • ERIKS:23214466
  • Fabrikant:0820099096377
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,25/ stukexcl. btw

€ 7,56incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0106
Materiaal
Messing
Vorm
Recht
Aansluiting 1
5 mm
Aansluiting 2
5 mm
D
5 mm
F
11 mm
F1
12 mm
L
31 mm
L1
11 mm