€ 10,30/ stukexcl. btw
€ 12,46incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0105 |
Materiaal | Messing |
Vorm | Recht |
Aansluiting 1 | 10 mm |
Aansluiting 2 | 1/8" BSPT(R) |
C | R1/8 |
D | 10 mm |
F | 17 mm |
F1 | 19 mm |
H | 24 mm |
H1 | 9 mm |