Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0105 04 10 Rechte inschroefkoppeling messing Ø4mm x R1/8

  • ERIKS:23214171
  • Fabrikant:0820099093659
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,38/ stukexcl. btw

€ 5,30incl. btw

305 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0105
Materiaal
Messing
Vorm
Recht
Aansluiting 1
4 mm
Aansluiting 2
1/8" BSPT(R)
C
R1/8
D
4 mm
F
10 mm
F1
10 mm
H
17 mm
H1
7 mm