Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0102 06 00 Knie-koppeling messing Ø6mm

  • ERIKS:23214165
  • Fabrikant:0820099090856
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 9,83/ stukexcl. btw

€ 11,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 18-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0102
Materiaal
Messing
Vorm
L-vormig
Aansluiting 1
6 mm
Aansluiting 2
6 mm
D
6 mm
F
13 mm
J
8 mm
L
22 mm