€ 169,42/ stukexcl. btw
€ 205,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 07-12-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | KTR |
Serie | Rotex |
Type | ROTEX 65 GG |
Serie | Rotex |
Type | ROTEX 65 GG |
Type | Naaf |
Asdiameter | 65 mm |
Boring | 65 mm |
Boring (min./max.) | 22-70 mm |
Maximale boring | 70 mm |
Lengte | 185 mm |
Naaflengte | 110 mm |
Koppelbereik | 625-1175 Nm |
Maximaal draaimoment | 1175 Nm |
Buitendiameter | 135 mm |
Max. koppel piek | 1175 Nm |
Max. toerental | 4900 tr/min |
Hoekafwijking | 1.2 |
Materiaal | Gietijzer |
Materiaal kwaliteit | EN-GJL-250 |
Bevestigingsmethode | Klemschroef M10 |
Gebruikstemperatuur | van -40 tot 120 |
Uitvoering | Deel 1b |
Grootte | 65 |
Standaard | DIN 740 |
E | 35 mm |
G | 10 mm |
L | 185 mm |
L1 | 75 mm |
L2 | 75 mm |
N | 61 mm |
s | 4.5 mm |
€ 25,22/ stukexcl. btw
€ 30,52incl. btw
23 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10-11-2026€ 25,22/ stukexcl. btw
€ 30,52incl. btw
29 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10-11-2026€ 91,79/ stukexcl. btw
€ 111,07incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10-11-2026