Eriks
KALREZ®

KALREZ® KALREZ® O-ring FFKM 76 8900 AS568-BS1806-ISO3601-456 NF-R84 342,27x6,99

  • ERIKS:14774714
Image 1
Kalrez 8575 is een witte samenstelling die speciaal is ontwikkeld voor de halfgeleiderindustrie. De maximale gebruikstemperatuur is +300°C. Dit product genereert extreem lage deeltjesniveaus in zuurstof- of fluorine-gebaseerd plasma. Dit materiaal wordt aanbevolen voor asprocesen, in etsen- en depositiesprocessen en vertoont uitstekende eigenschappen in vacuüm. Ultra-Post Cleaning (UP) en dubbele verpakking zorgen voor probleemloos gebruik in een schone ruimte.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 06-01-2027
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KALREZ®
Inwendige diameter
342.27 mm
Snoerdikte
6.99 mm
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
456
Maat volgens French R
NF-R84
Product
O-ring
Materiaal
FFKM
Kleur
Zwart
Hardheid
75
Compound
8900
Temperatuurgebied
van 0 tot 325 °C