Eriks
JSP

JSP Vervangvizier voor EVO® VISTAshield®

  • ERIKS:14783760
  • Fabrikant:5038428315234
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Verwisselbaar, krasbestendig en anti-condens vizier voor de EVO®VISTAshield™ & wijzerplaatslotHet vervangende vizier voor de EVO®VISTAshield™ & wijzerplaatslot heeft de volgende kenmerken en voordelen:
• Optische klasse 1 - Hoge optische kwaliteit, geen optische vervorming
• K-krasbestendig - Weerstand tegen oppervlakteschade veroorzaakt door fijne deeltjes
• N-Fogproof - voorkomt beslaan
• A-Impact - Lage energiebelasting: 6 mm, bal van 0,86 g die beweegt met een snelheid van 685 km/u
• UV 2C-1.2 2: Het UV-filter (EN170) biedt bescherming tegen schadelijke UV.C: Ongestoorde kleurwaarneming.1.2: Hoge lichttransmissie.
Opslaan in lijst

€ 30,52/ stukexcl. btw

€ 36,93incl. btw

Verkocht per: 20Min. order: 20

Verwachte leverdatum - 19-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
JSP