Eriks
JSP

JSP Hardcap Aerolite® Micro Klep met badgehouder - Marine Blauw

  • ERIKS:14783744
  • Fabrikant:5038428365451
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
De nieuwe HardCap AeroLite® is de lichtste volledige shell bump cap beschikbaar op de markt
Een directe evolutie van de immer populaire HardCap™ A1+, de HardCap AeroLite® vertegenwoordigt de voorhoede van innovatie binnen de JSP hoofdbescherming assortiment, het verstrekken van volledige bescherming in zijn categorie door te voldoen aan de eisen van de EN812:2012 norm
Ontwikkeld en verfijnd door de eigen Research & Development afdeling van JSP Ltd., weegt de HardCap AeroLite® minder dan 135 gram zonder afbreuk te doen aan de prestaties
De HardCap AeroLite® doorstaat en overtreft consequent de vereiste botsproeven en is de best presterende lichtgewicht stootpet op de markt
Kenmerken & Voordelen Koele luchtstroom De HardCap AeroLite® is aantoonbaar de koelste stootpet op de markt en biedt een betere luchtstroom dan de HardCap A1+™ en al zijn concurrenten
Volledig lichtgewicht Met een gewicht van minder dan 135 gram zonder afbreuk te doen aan de veiligheid is de HardCap AeroLite® gemaakt van een lichtgewicht EPP (Expanded Polypropylene) impact liner in combinatie met een sterke HDPE shell
Alles verpakt in een lichtgewicht baseball-stijl buitencap
Clean Geurloos Zowel de zweetband als de comfortabele voering zijn gecoat met Polygiene®, een antibacteriële behandeling die werkt als een interne deodorant die de ontwikkeling van onaangename geurtjes tegengaat
Dankzij de hygiënische functie voorkomt het effectief de verspreiding van bacteriën door de frisheid en het comfort van de stof in contact met de huid te verhogen, waardoor het risico op contactdermatitis sterk afneemt
Polygiene® heeft een UK Klasse 1 medisch certificaat en biedt een levenslange garantie op geurcontrole
Sneldrogend De geïntegreerde zweetband is ontworpen om vocht af te voeren, zodat vloeistoffen zich kunnen verspreiden over de stof waardoor de verdampingssnelheid toeneemt
Reflectie aan de zijkant Grote reflecterende panelen aan de zijkant van de HardCap AeroLite® zorgen voor extra zichtbaarheid van het product en de gebruiker
Waterafstotend Om de weerstand tegen vlekken te verhogen is de stijlvolle buitenvoering van de baseball cap behandeld met een DWR (Durable Water Repellent) coating die ervoor zorgt dat water van de cap af parelt en rolt
Onderhoudbaar We bieden vervangende hoezen en inzetstukken als een kosteneffectief alternatief voor het vervangen van je producten die het einde van hun levensduur hebben bereikt (apart verkrijgbaar)
We gebruiken Polygiene® op dit product om het fris en geurloos te houden
Hoe werkt het? Polygiene® voorkomt de groei van geurveroorzakende bacteriën en schimmels bij de bron, permanent!
Opslaan in lijst

€ 41,17/ stukexcl. btw

€ 49,82incl. btw

Verkocht per: 20Min. order: 20

Verwachte leverdatum - 19-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
JSP